Calibro per fori a 2 punti per lunghezze ridotte, 35-60 mm, 0,001 mm

Codice art.: 511-772-20
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
Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 511-772-20
EAN / GTIN 4946368855172
Codice del produttore 511-772-20
Numero-L L40010 16537
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Si tratta di un calibro per alesaggio compatto e leggero, grazie alla lunghezza ridotta sotto l'impugnatura. Offre i seguenti vantaggi: La lunga corsa del pistone garantisce un'incredibile precisione. I punti di contatto sono in carburo e garantiscono un'elevata durata. L'ampia impugnatura riduce del 50% il trasferimento di calore dall'operatore.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 35 - 60
Graduazione: 0,001 mm
Ripetibilità: 0,5 µm
Pollici/Metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Scatola con coperchio in plastica per comparatore