Micrometro interno digitale in ABS 100-160 mm, 0,001 mm

Codice art.: 511-502
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
Tipo di prodotto Strumento di misurazione per interni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 511-502
EAN / GTIN 4946368420264
Codice del produttore 511-502
Numero-L L40010 3438
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Si tratta di un misuratore di fori di trivellazione Digimatic che consente di effettuare misure interne digitali con una precisione sorprendente anche a una profondità massima di 2 metri. Il calibro da foro ABSOLUTE Digimatic offre i seguenti vantaggi: Con il calibro di precisione per fori di trivellazione, è possibile misurare il diametro di fori profondi senza perdita di precisione. È possibile memorizzare e richiamare fino a 3 valori preimpostati e valori di tolleranza superiore/inferiore con la semplice pressione di un pulsante. È possibile impostare la valutazione GO / ± NG. È possibile utilizzare fino a un massimo di quattro aste di prolunga (250 o 500 mm).

Proprietà:

Digitale/Analogico: Digitale
Campo di misura: 100 - 160
Valore di graduazione: 0,001 mm
Ripetibilità: 0,002 mm
Display: LCD altezza cifre 7,5 mm
ON/OFF: Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Pollici/metrico: Metrico
Alimentazione: 2 batterie SR-44
Durata della batteria: circa 2000 ore

Download & documenti

Prodotti correlati