Micrometro interno digitale in ABS 45-100 mm, 0,001 mm

Codice art.: 511-501
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Strumento di misurazione per interni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 511-501
EAN / GTIN 4946368387383
Codice del produttore 511-501
Numero-L L40010 7601
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Si tratta di un misuratore di fori di trivellazione Digimatic che consente di effettuare misure interne digitali con una precisione sorprendente anche a una profondità massima di 2 metri. Il calibro da foro ABSOLUTE Digimatic offre i seguenti vantaggi: Con il calibro di precisione per fori di trivellazione, è possibile misurare il diametro di fori profondi senza perdita di precisione. È possibile memorizzare e richiamare fino a 3 valori preimpostati e valori di tolleranza superiore/inferiore con la semplice pressione di un pulsante. È possibile impostare la valutazione GO / ± NG. È possibile utilizzare fino a un massimo di quattro aste di prolunga (250 o 500 mm).

Proprietà:

Digitale/Analogico: Digitale
Campo di misura: 45 - 100
Valore di graduazione: 0,001 mm
Ripetibilità: 0,002 mm
Display: LCD altezza cifre 7,5 mm
ON/OFF: Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Pollici/metrico: Metrico
Alimentazione: 2 batterie SR-44
Durata della batteria: circa 2000 ore

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello