Calibro a 2 punti per fori ciechi, 50-150 mm, 0,001 mm

Codice art.: 511-437-20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 511-437-20
EAN / GTIN 4946368854847
Codice del produttore 511-437-20
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il calibro interno a 2 punti per la misurazione di fori ciechi offre i seguenti vantaggi: Superfici di contatto rivestite in carburo. I diametri interni possono essere determinati vicino al fondo del foro.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 50 - 150
Graduazione: 0,001 mm
Ripetibilità: 1 µm
Pollici/Metrico: Metrico
La consegna include: scatola, comparatore, coperchio in plastica per il comparatore.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello