Micrometro interno a 2 punti per fori ciechi, 35-60 mm, 0,001 mm

Codice art.: 511-436-20
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
Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 511-436-20
EAN / GTIN 4946368854830
Codice del produttore 511-436-20
Numero-L L40010 13985
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il calibro interno a 2 punti per la misurazione di fori ciechi offre i seguenti vantaggi: Superfici di contatto rivestite in carburo. I diametri interni possono essere determinati vicino al fondo del foro.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 35 - 60
Graduazione: 0,001 mm
Ripetibilità: 1 µm
Pollici/Metrico: Metrico
La consegna include: scatola, comparatore, coperchio in plastica per il comparatore.

Download & documenti

Prodotti correlati