• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Calibro fine interno a 2 punti Calibro per fori, 6-10 mm, 0,001 mm

Codice art.: 511-210-20
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 511-210-20
EAN / GTIN 4946368854724
Codice del produttore 511-210-20
Numero-L L40010 14018
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

I calibri di precisione interni con centratura automatica tramite un ponte di centratura offrono i seguenti vantaggi: La lunga corsa del pistone garantisce un'incredibile precisione. Le rondelle sostituibili di 0,5 mm di spessore sono fornite come accessori standard e consentono di effettuare regolazioni con piccoli incrementi. I punti di contatto sono in metallo duro (18 mm) e garantiscono un'elevata durata. L'ampia impugnatura riduce del 50% il trasferimento di calore dall'operatore.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 511-210
  • Numero di teste di misura: 9
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Accuratezza: 5 µm
  • Dimensioni: 0,23 X 0,13 X 0,04 M
  • Campo di misura: 6 - 10
  • Forza di misura: ≤ 2
  • Profondità di misura: 50 mm
  • n. art. Comparatore: 2109AB-10
  • Risoluzione: 0,001 mm
  • Apertura del punto di contatto: 0,5
  • Ripetibilità angolare: 2 µm
  • Pollici/Metriche: Metrico

Download & documenti

Prodotti correlati