RM-BN8-1.0000-H7SA IC908 Testine intercambiabili in metallo duro con eliche dritte per alesatura ad elevate velocità, per lavorazioni di fori ciechi

Codice art.: 5100059
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5100059
EAN / GTIN 7291075200041
Codice del produttore 5100059
Numero-L L24220 153

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Alesatura ,Diametro della fresa (DC) 1″ ,Lunghezza tagliente (L) 0.508″ ,Flute Count (NOF) 6

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC): 1″
  • Lunghezza tagliente (L): 0.508″
  • Flute Count (NOF): 6
  • Insert Seat Size Code (SSC): BN8