RM-BN7-0.7500-H7SA IC08 Testine intercambiabili in metallo duro con eliche dritte per alesatura ad elevate velocità, per lavorazioni di fori ciechi

Codice art.: 5100041
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5100041
EAN / GTIN 7291075200010
Codice del produttore 5100041
Numero-L L24220 148

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Alesatura ,Diametro della fresa (DC) 3/4″ ,Lunghezza tagliente (L) 0.421″ ,Flute Count (NOF) 6

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC): 3/4″
  • Lunghezza tagliente (L): 0.421″
  • Flute Count (NOF): 6
  • Insert Seat Size Code (SSC): BN7