Morsa in ghisa malleabile per serraggio profondo con impugnatura in legno, capacità di serraggio massima 1.000 mm, 300 mm sbalzo

Codice art.: 507-100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 507-100
EAN / GTIN 4027474566067
Codice del produttore 507-100
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le morse in ghisa malleabile a bassa tensione della serie 505 a 509 con manico in legno vengono utilizzate per comprimere e fissare grandi pezzi in edilizia e nell'industria. Grazie alla guida scorrevole in acciaio, si può raggiungere una forza di serraggio elevata. Le serie 505 a 509 sono classici del assortimento di morse grazie al loro manico in legno rotondo.
  • Forza di serraggio fino a 7.000 N
  • Leichtgängige Trapezspindeln sorgen für eine noch höhere Kraftübertragung
  • Le trapezio vite di pressione offrono una migliore trasmissione della forza

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 380 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 14 15/16
  • Ricambi disponibili: No
  • Campata (max.) [mm]: 1.000 mm
  • Campata (max.) [pollici]: 39 3/8
  • Lunghezza totale [mm]: 1170 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 46 1/16
  • Materiale Griff: Legno
  • Versione a una mano: No
  • Con resistenza allo scivolamento: Sì
  • Materiale delle ganasce: Ghisa malleabile
  • Proiezione [mm]: 300 mm
  • Lunghezza ganasce [mm]: 50 mm
  • Lunghezza ganasce [pollici]: 1 15/16
  • Larghezza ganasce [mm]: 40 mm
  • Forza di serraggio [N]: 6.000 Nm
  • Sezione trasversale della guida di scorrimento [mm]: 45 x 12
  • Larghezza ganasce [pollici].1: 1 9/16
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Apertura - sporgenza della pinza [mm]: 1.000 mm / 300 mm