Mutande funzionali CROSSOVER Moss, da uomo, Nero, Taglia L

Codice art.: 50560-940-09 L
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
Codice articolo 50560-940-09 L
EAN / GTIN 5711074192731
Codice del produttore 50560-940-09 L
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiale leggero
  • Prodotto senza cuciture fastidiose o istruzioni di lavaggio cucite
  • L'efficace trasporto dell'umidità mantiene il corpo asciutto e riduce il rischio di congelamento
  • Asciugatura rapida - importante per evitare di raffreddare il corpo
  • grazie alla sua elasticità, il forma / indossabilità è adatto sia per gli uomini che per le donne

Proprietà:

  • Peso ridotto
  • COOLMAX® per il trasporto dell'umidità IN TUTTE LE STAGIONI con Duoregulation™ - il prodotto è isolante sia a freddo che a caldo
  • Tessuto flessibile che si adatta alla forma del corpo
  • Asciugatura rapida
  • Adatto sia a uomini che a donne
  • Comfort elevato senza cuciture laterali (Gr
  • S-XL)
  • Le istruzioni per la cura sono intessute, quindi non ci sono fastidiose etichette
  • Composizione tessuto: 75% poliestere (COOLMAX® ALL SEASON)/17% poliammide/8% elastan (LYCRA®)
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 185 g/m²
  • maglieria.

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • prodotti non adatti per la pulizia a secco