GR M 20x1,5 8g nach DIN EN 60423

Codice art.: 504884
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 2285-1
  • Tipo di filettatura: MF
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
Norma DIN 2285-1
Tipologia di calibro Calibro passa
Qualità 8
Campo di tolleranza g
Classe di tolleranza 8 g
Tipo di filettatura MF
Passo della filettatura 1,5 mm
Tipo di prodotto Calibro filettato ad anello passa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 504884
EAN / GTIN 4046122531714
Codice del produttore 504884
Numero-L L40130 4282
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Calibro ad anello filettato PASSA / GR M 20x1,5 tolleranza 8g nach DIN EN 60423 Calibro ad anello per filetti passa Dimensioni secondo DIN 2285-1