Calzini COMPLETE Mongu, Unisex, Nero, Taglia 35/383PC

Codice art.: 50454-913-09 35/383PC
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 50454-913-09 35/383PC
EAN / GTIN 5711074883295
Codice del produttore 50454-913-09 35/383PC
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Calzini robusti
  • Il tallone e la punta rinforzati migliorano la durata e forniscono una protezione aggiuntiva

Proprietà:

  • Qualità elevata
  • La composizione del materiale crea un comfort elevato
  • Tacchi e punte rinforzati
  • I morbidi rinforzi in poliammide nella sezione della suola assicurano un comfort superiore
  • Adatto per scarpe chiuse, stivali e stivale di gomma
  • Composizione del tessuto: 34% cotone/32% poliammide/29% poliestere/3% viscosa/2% elastan
  • grammatura / densità del tessuto: 70 g per paio

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • Non stirare
  • prodotti non adatti per la pulizia a secco