Calze COMPLETE Manica, Unisex, Nero, Taglia 44/483PC

Codice art.: 50453-912-09 44/483PC
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 50453-912-09 44/483PC
EAN / GTIN 5711074006137
Codice del produttore 50453-912-09 44/483PC
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Trasporto dell'umidità e con un'elevata traspirabilità
  • COOLMAX® garantisce un efficace trasporto dell'umidità, mantiene il corpo asciutto e previene il raffreddamento Una zona rinforzata del tallone e
  • della punta aumenta la durata e fornisce un'ulteriore protezione

Proprietà:

  • Qualità elevata
  • Trasporto dell'umidità
  • Le calze contengono Coolmax®, che aumenta il comfort nel calore
  • La composizione del materiale crea un elevato livello di comfort e traspirabilità
  • Tacchi e punte rinforzati
  • I morbidi rinforzi in poliammide nella sezione della suola assicurano un comfort superiore
  • Adatto per scarpe chiuse, stivali e stivale di gomma
  • Composizione del tessuto: 41% poliestere (COOLMAX®)/29% cotone/28% poliammide/2% elastan (LYCRA®)
  • grammatura / densità del tessuto: 65 g per coppia

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • Non stirare
  • prodotti non adatti per la pulizia a secco