Calzini COMPLETE Maseru, Unisex, Nero/Antracite scuro, Taglia 44/48 ONE

Codice art.: 50411-881-0918 44/48ONE
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 50411-881-0918 44/48ONE
EAN / GTIN 5707209768841
Codice del produttore 50411-881-0918 44/48ONE
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • COOLMAX® garantisce un efficace trasporto dell'umidità, mantiene il corpo asciutto e impedisce il raffreddamento
  • Il materiale elastico si stabilizza e garantisce un buon sedile della calza sul piede
  • La forma delle calze è stata appositamente adattata al piede destro e sinistro per un appoggio ottimale
  • Il tallone e la punta rinforzati migliorano la durata e forniscono una protezione aggiuntiva

Proprietà:

  • Modello corto
  • Trasporto dell'umidità
  • Il materiale mantiene il piede asciutto
  • Elastane stabilizza e assicura un buon sedile
  • Tacchi e punte rinforzati
  • I morbidi rinforzi in poliammide nella sezione della suola assicurano un comfort superiore
  • Le calze sono appositamente progettate per la destra o la destra
  • Regolato sul piede sinistro per un supporto ottimale
  • Adatto per sandali, stivali leggeri e scarpe da ginnastica
  • Composizione del tessuto: 40% cotone/32% poliestere (COOLMAX®)/26% poliammide/2% elastan (LYCRA®)
  • grammatura / densità del tessuto: 62 g per coppia

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 30° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • prodotti non adatti per la pulizia a secco