• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pile protettivo super antiaderente 160 g/m², lato inferiore: pile autoadesivo in fibra PE, lato superiore: impermeabile e antipolvere. Protezione ideale per superfici sensibili. Molto resistente, riutilizzabile. Materiale riciclato al 100%. 1x25m

Codice art.: 503725000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 45 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 45 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 503725000
EAN / GTIN 4013307816454
Codice del produttore 503725000
Produttore/persona responsabile CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descrizione

Descrizione:

Non tessuti misti di cotone di alta qualità e fibre speciali per un uso robusto in cantiere. Tessuti altamente agugliati per le massime esigenze e durata. Facile da stendere, cammina a lungo e in alcuni casi può essere spazzato via più volte. Miscele spec