Felpa con zip FRONTLINE Chania, Unisex, Nero, Dimensioni XL

Codice art.: 50353-834-09 XL
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
Codice articolo 50353-834-09 XL
EAN / GTIN 5707209612595
Codice del produttore 50353-834-09 XL
Numero-L L01190 6915
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • forma / indossabilità moderno e aderente con un'ampia libertà di movimento
  • Polsini a coste sul collo, sulle maniche e sull'orlo
  • Le cuciture del collo sono rivestite con un materiale morbido e imbottito in modo da non interferire
  • Tasca inclinata sul petto per cellulare
  • in mesh tasca interna

Proprietà:

  • Premium
  • Cotone pettinato
  • forma / indossabilità moderno
  • Chiusura lampo a tutta lunghezza
  • Polsini a coste sul collo, sul bordo inferiore e sui polsi
  • Fascia da collo
  • Tasca sul petto del telefono cellulare con zip
  • Tasche anteriori
  • Tasca interna in rete
  • Contrasti (rossi) posizionati in modo discreto in punti diversi del prodotto
  • Composizione del tessuto: 100% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 350 g/m²
  • Isoli Meterware. Può ridursi fino al 5%.
  • Circonferenza toracica: 112 cm / 44 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia