Torcia LED compatta alimentata a batteria con clip di fissaggio

Codice art.: 502599
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 502599
EAN / GTIN 4058205028523
Codice del produttore 502599
Produttore/persona responsabile Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrizione

Descrizione:

La P5 Core è una torcia compatta e potente, dotata delle collaudate tecnologie Ledlenser, come il sistema brevettato Advanced Focus System per la regolazione continua del fascio luminoso. Grazie alla clip a clip e all’interruttore sul cappuccio terminale, è versatile e convince per la sua efficienza energetica. Particolarmente pratico: Come fonte di energia, il P5 Core può utilizzare sia la batteria alcalina AA in dotazione che una batteria ricaricabile (Li-ion o NiMH). Grazie alle sue caratteristiche, la lampada è particolarmente adatta per impieghi tattici, ad esempio da parte della polizia e dei servizi di sicurezza. Nella modalità di illuminazione più potente si raggiungono 150 lm (potenza) con una portata luminosa fino a 90 m, mentre nella modalità di risparmio energetico si raggiungono 15 lm con un’autonomia fino a 12 ore. La torcia pesa solo 83 g, batteria alcalina AA inclusa, e con una lunghezza compatta di 120 mm in stato di defocalizzazione è ideale da tenere nella tasca della camicia o dei pantaloni. Diametro testa: 26 mm. Diametro alloggiamento: 19 mm. Materiale corpo: Alluminio. Funzioni luminose: Bassa potenza, media potenza, potenza. Temperatura cromatica: Da 6000 a 7500 K. Interruttore: Interruttore con cappuccio terminale. Fornitura: P5 Core, 1 batteria AA, cinturino da polso. Classe di protezione: IP44.