Pantaloni antipioggia AQUA Laguna, Unisex, Nero, Dim. 3XL

Codice art.: 50203-859-09 3XL
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
Codice articolo 50203-859-09 3XL
EAN / GTIN 5707209777850
Codice del produttore 50203-859-09 3XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Vento e impermeabile
  • Il materiale impermeabile ha cuciture saldate in modo che la pioggia non possa penetrare
  • Accesso al pantalone sottostante su entrambi i lati
  • Vita elasticizzata e coulisse
  • zip extra-lunga con striscia di protezione contro le intemperie sugli orli delle gambe, per un facile utilizzo con gli stivali

Proprietà:

  • Vento e impermeabile
  • Le cuciture sono saldate
  • innesto all'interno su entrambi i lati
  • Elastico e coulisse in vita
  • Zip con guarnizione di protezione contro le intemperie sugli orli delle gambe
  • Chiusura in a strappo sulle caviglie
  • Composizione del tessuto: 60% poliestere/40% poliuretano
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 210 g/m²
  • impermeabile, con rivestimento in PU sul misuratore. Colonna d'acqua 10.000 mm in conformità alla norma EN ISO 811.

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • EN 343 3/1

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • prodotti non adatti per la pulizia a secco