Giacca antipioggia AQUA Lake, Unisex, Nero, Dimensioni XL

Codice art.: 50202-859-09 XL
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
Codice articolo 50202-859-09 XL
EAN / GTIN 5707209777799
Codice del produttore 50202-859-09 XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Vento e impermeabile
  • Il materiale impermeabile ha cuciture saldate in modo che la pioggia non possa penetrare
  • forma / indossabilità generoso con cintura regolabile
  • Cappuccio rimovibile
  • colletto si chiude bene al collo e mantiene il freddo fuori

Proprietà:

  • Vento e impermeabile
  • forma / indossabilità abbastanza spaziosa
  • Le cuciture sono saldate
  • Cappuccio rimovibile, con cordicelle elastiche regolabili
  • collare interno fleece
  • Chiusura con zip e pannello di protezione contro le intemperie con bottoni a pressione
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • Ventilazione nella parte posteriore
  • Corda elastica nel bordo inferiore, regolabile
  • Fascia elastica (coperta sotto la fascia di protezione contro le intemperie) e a strappo al polso
  • Pannelli riflettenti
  • Composizione del tessuto: 60% poliestere/40% poliuretano
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 210 g/m²
  • Impermeabile, rivestita in PU dal misuratore. Colonna d'acqua 10.000 mm secondo EN ISO 811.
  • Circonferenza torace: 112 cm / 44 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • EN 343 3/1

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • prodotti non adatti per la pulizia a secco