Cesoia per tubi ECO con lama triangolare

Codice art.: 502 033 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 502 033 6
EAN / GTIN 4049002133992
Codice del produttore 502 033 6
Numero-L L70040 419
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • per il taglio preciso e perpendicolare di tubi in alluminio composito e plastica con diametro compreso tra 12 e 25 mm
  • Superfici di taglio pulite, lisce e prive di sbavature
  • Lame intercambiabili in acciaio speciale ad alta resistenza, temprate e rinvenute in olio
  • con lama triangolare
  • impugnature ergonomiche in plastica rinforzata con fibra di vetro

Proprietà:

  • Peso: 200 g
  • Lunghezza: 185 mm
  • Capacità: 12 – 25 mm

Download & documenti

Prodotti correlati