Cesoia combinata con mandrino di calibrazione

Codice art.: 502 026 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 502 026 6
EAN / GTIN 4049002017513
Codice del produttore 502 026 6
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • per il taglio preciso e perpendicolare di tubi in alluminio composito e plastica con diametro compreso tra 12 e 26 mm
  • Superfici di taglio pulite, lisce e prive di sbavature
  • Taglio sicuro del tubo di protezione ondulato sul diametro esterno, senza danneggiare il tubo di conduzione interno.
  • Taglio agevole del tubo di protezione anche in fase di montaggio grazie alle brevi traiettorie di taglio (90°)
  • Possibilità di applicare un mandrino di calibrazione, ad esempio per tubi Geberit Ø 11,5 e 15 mm
  • lame intercambiabili
  • Disponibile anche senza taglierina protettiva per tubi
  • impugnature ergonomiche a due componenti

Proprietà:

  • Peso: 421 g
  • Lunghezza: 210 mm
  • tubo composito: 12 – 26 mm
  • Tubo di protezione: 18 – 35 mm

Download & documenti

Prodotti correlati