Carta di riso originale giapponese con colla acrilica. Per quasi tutte le superfici. Mascheratura sicura e peeling senza residui fino a 60 giorni all'aperto. Carta extra sottile per bordi di colore nitidissimi e piatti. 50 mm x 50 m.

Codice art.: 501905001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 24 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 24 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 501905001
EAN / GTIN 4013307817468
Codice del produttore 501905001
Numero-L L01876 100374
Produttore/persona responsabile CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descrizione

Descrizione:

Nastri per mascheratura molto sottili, flessibili e resistenti agli strappi per bordi di colore nitidissimi e piatti. Speciali impregnazioni del supporto in carta garantiscono l'elevata resistenza all'umidità. Molto facile da srotolare, ideale per la dopp