Mutande funzionali CROSSOVER Segura, da uomo, antracite scura, Taglia L-XL

Codice art.: 50179-870-18 L-XL
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
Codice articolo 50179-870-18 L-XL
EAN / GTIN 5711074321391
Codice del produttore 50179-870-18 L-XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il materiale è isolante, traspirante e antibatterico
  • Materiale elastico che si adatta al corpo
  • Asciugatura rapida - importante per evitare che il corpo si raffreddi
  • Prodotto senza cuciture fastidiose o istruzioni di lavaggio cucite

Proprietà:

  • Peso ridotto
  • Tessuto flessibile che si adatta alla forma del corpo
  • Antibatterico (test JIS L1902:2002) e per il trasporto dell'umidità
  • Asciugatura rapida
  • Adatto sia a uomini che a donne
  • Comfort elevato senza cuciture laterali (Gr
  • S-XL)
  • Le istruzioni per la cura sono intessute, quindi non ci sono fastidiose etichette
  • Composizione del tessuto: 75% poliestere/17% poliammide/8% elastan
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 160 g/m² tessuto
  • in Jersey singolo.

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • prodotti non adatti per la pulizia a secco