Maglietta funzionale MULTISAFE Olten, Unisex, Blu nerastro, Dim. S

Codice art.: 50121-929-010 S
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
Codice articolo 50121-929-010 S
EAN / GTIN 5711074191345
Codice del produttore 50121-929-010 S
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • forma / indossabilità moderno e aderente con un'ampia libertà di movimento
  • Elevata protezione grazie alle proprietà antistatiche e ignifughe
  • cuciture con lunga durata grazie al filo ignifugo

Proprietà:

  • forma / indossabilità moderno
  • Antistatici e ignifughi
  • Cuciture in filo ignifugo
  • Scollo rotondo
  • Cuciture a contrasto
  • Le istruzioni per la cura sono stampate, quindi non ci sono etichette fastidiose
  • Composizione del tessuto: 60% modacrilico/39% cotone/1% fibra di carbonio
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 200 g/m²
  • Tessuto in Jersey singolo.
  • Circonferenza toracica: 92 cm / 36 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 5,5 CAL/CM²)

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Stiratura a bassa temperatura, max. 110°C
  • non adatta per lavaggio a secco