Maglietta funzionale MULTISAFE Olten, Unisex, Blu nerastro, Dim. 3XL

Codice art.: 50121-929-010 3XL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 50121-929-010 3XL
EAN / GTIN 5711074191284
Codice del produttore 50121-929-010 3XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • forma / indossabilità moderno e aderente con un'ampia libertà di movimento
  • Elevata protezione grazie alle proprietà antistatiche e ignifughe
  • cuciture con lunga durata grazie al filo ignifugo

Proprietà:

  • forma / indossabilità moderno
  • Antistatici e ignifughi
  • Cuciture in filo ignifugo
  • Scollo rotondo
  • Cuciture a contrasto
  • Le istruzioni per la cura sono stampate, quindi non ci sono etichette fastidiose
  • Composizione del tessuto: 60% modacrilico/39% cotone/1% fibra di carbonio
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 200 g/m²
  • Tessuto in Jersey singolo.
  • Circonferenza toracica: 124 cm / 49 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 5,5 CAL/CM²)

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Stiratura a bassa temperatura, max. 110°C
  • non adatta per lavaggio a secco

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello