AR M 7x0,5 6g

Codice art.: 500953
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
  • Norma: DIN 2299-1
  • Tipo di filettatura: M
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
Norma DIN 2299-1
Tipologia di calibro Calibro non passa
Qualità 6
Campo di tolleranza g
Classe di tolleranza 6 g
Tipo di filettatura M
Filettatura M7
Passo della filettatura 0,5 mm
Tipo di prodotto Calibro filettato ad anello non passa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 500953
EAN / GTIN 4046122211661
Codice del produttore 500953
Numero-L L40130 1211
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Misuratore di anelli filettati non passa / AR M 7x0,5 tolleranza 6g NO PASA Calibro ad anello per filetti Dimensioni secondo DIN 2299-1