{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | DIN 2299-1 | |
| Tipologia di calibro | Calibro non passa | |
| Qualità | 6 | |
| Campo di tolleranza | g | |
| Classe di tolleranza | 6 g | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Filettatura | M34 | |
| Passo della filettatura | 0,75 mm | |
| Tipo di prodotto | Calibro filettato ad anello non passa |
| Codice articolo | 500677 | |
| EAN / GTIN | 4046122207251 | |
| Codice del produttore | 500677 | |
| Numero-L | L40130 2727 | |
| Produttore/persona responsabile | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |