Maglietta funzionale CROSSOVER Logrono, Unisex, Nero, Dim. 3XL

Codice art.: 50027-871-09 3XL
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
Codice articolo 50027-871-09 3XL
EAN / GTIN 5707209705723
Codice del produttore 50027-871-09 3XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiale elastico che si adatta al corpo

Proprietà:

  • Trasporto e isolamento dell'umidità
  • La lana all'interno ti fa sentire asciutto e caldo
  • Tessuto flessibile che si adatta alla forma del corpo
  • Scollo rotondo
  • Le istruzioni per la cura sono stampate, quindi non ci sono etichette fastidiose
  • Cuciture a contrasto
  • Composizione del tessuto: 80% poliestere (COOLMAX® PRO)/20% lana
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 190 g/m²
  • Maglia a coste. Non immergere.
  • Circonferenza toracica: 124 cm / 49 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia