Tenaglia rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 225 mm

Codice art.: 50 01 225
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
Tipo di prodotto Tenaglia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 50 01 225
EAN / GTIN 4003773035305
Codice del produttore 50 01 225
Numero-L L70010 684
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • per massima sollecitazione
  • apprezzata dai professionisti per la lavorazione precisa
  • usura limitata e peso equilibrato
  • durezza dei taglienti ca. 60 HRC

Proprietà:

  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 2,2 mm
  • Lunghezza del tagliente mm: 25,5 mm
  • bonderizzata nera
  • rivestita in plastica
  • lucidato
  • Tagliente con smusso