simmill 4V inserto di fresatura, fresatura generale di cave, per tagli dolci, w=2,5 mm, R=0,2 mm Dmin=35 mm

Codice art.: 4V6.0250.020.35 GY X400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 4V6.0250.020.35 GY X400
EAN / GTIN 4069769001327
Codice del produttore BDJUX400
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto per fresatura SIMTEK simmill 4V
Fresatura generale di scanalature, per tagli morbidi
w=2,5 mm, R=0,2 mm Dmin=35 mm

Parametri tecnici:

  • w1 = 2,40 mm
  • S = 6,2 mm
  • Numero di taglienti = 6
  • w = 2,50 mm (tolleranza +0,02)
  • ØDmin (foro minimo) = 35,0 mm
  • Larghezza nominale della scanalatura = 0,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • ØDS = 34,7 mm