simmill 4V inserto di fresatura, fresatura generale di cave, per tagli morbidi, w=1,5 mm, R=0,1 mm Dmin=28 mm

Codice art.: 4V6.0150.010.28 GY GT42
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 4V6.0150.010.28 GY GT42
EAN / GTIN 4069769000955
Codice del produttore A3GNGT42
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto per fresatura SIMTEK simmill 4V
Fresatura generale di scanalature, per tagli morbidi
w=1,5 mm, R=0,1 mm Dmin=28 mm

Parametri tecnici:

  • tmax = 6,5 mm
  • w1 = 1,40 mm
  • Numero di taglienti = 6
  • S = 6,4 mm
  • R = 0,1 mm
  • ØDS = 27,7 mm
  • Larghezza nominale della scanalatura = 0,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 28,0 mm
  • w = 1,50 mm (tolleranza +0,02)