simmill 4V gambo di fresatura, gambo di fresatura, IKZ, D=16 mm, L2=85 mm, D1=14,3 mm

Codice art.: 4V0.1614.85 A HM
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
Codice articolo 4V0.1614.85 A HM
EAN / GTIN 4069769000450
Codice del produttore A16D
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill 4V codolo di fresatura
Attacco di fresatura, IKZ
D=16 mm, L2=85 mm, D1=14,3 mm

Parametri tecnici:

  • Cacciavite = T20T
  • Vite = ATK6
  • L1 = 160,0 mm
  • L2 = 85,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ØD1 = 14,3 mm