simmill 4V gambo per fresatura, gambo per fresatura, IKZ, D=16 mm, L2=42 mm, D1=12 mm

Codice art.: 4V0.1612.42 A HM
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
Codice articolo 4V0.1612.42 A HM
EAN / GTIN 4069769000344
Codice del produttore AZTP
Numero-L L23830 100809
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill 4V codolo di fresatura
Attacco di fresatura, IKZ
D=16 mm, L2=42 mm, D1=12 mm

Parametri tecnici:

  • L2 = 42,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • Vite = ATK6
  • Cacciavite = T20T
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ØD1 = 12,0 mm