simmill 4V codolo per fresatura, codolo tondo, DIN 1835 A o DIN 6535 HA, IKZ, D=16 mm, L2=30 mm, D1=11,5 mm

Codice art.: 4V0.1611.30.IC A ST
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 4V0.1611.30.IC A ST
EAN / GTIN 4069769000290
Codice del produttore AWM9
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill 4V codolo di fresatura
Attacco tondo, DIN 1835 A o DIN 6535 HA, IKZ
D=16 mm, L2=30 mm, D1=11,5 mm

Parametri tecnici:

  • Vite = AYV0
  • L1 = 90,0 mm
  • Cacciavite = T20T
  • ØD1 = 11,5 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm