Giacca pile Evolution S

Codice art.: 499825329900S
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore schwarz
Taglia unisex S
Tipo di prodotto Giacca di microfleece

Identificazione e classificazione

Codice articolo 499825329900S
EAN / GTIN 7330509539552
Codice del produttore 499825329900S
Numero-L L00980 108965
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
92% poliestere, 8% elastan, pile, un lato spazzolato, asciugatura rapida, 240g/m²
Finitura
Dorso allungato, Orlo inferiore regolabile con elastico
Polso esteso con foro per il pollice e orlo elasticizzato

Dettagli
Collo foderato in pile

Chiusura frontale
Cerniera in plastica a una via, cerniera frontale dotata di piccola patta foderata in pile

Tasche
Tasche frontali con cerniera, foderate in pile

Descrizione:

  • La giacca in pile tecnico si adatta al corpo ed è realizzata in materiale elastico e flessibile con un buon trasporto dell'umidità
  • Il pile isola dal freddo, si asciuga rapidamente e vi mantiene asciutti e comodi anche durante il lavoro più duro
  • Per una vestibilità e un comfort ottimali, la giacca è dotata di fori per la schiena e per i pollici
  • Si adatta perfettamente sotto la giacca a guscio nelle temperature più fredde