{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | Norma interna | |
| Campo di misura | 0 mm - 150 mm | |
| Risoluzione | 0,01 mm | |
| Limite di errore | 0,03 mm | |
| Interfaccia | Interfaccia Digimatic | |
| Lunghezza complessiva L2 | 270 mm | |
| Lunghezza corsoio L1 | 294 mm | |
| Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 | |
| Metrologia | digitale | |
| Peso | 280 g | |
| Tipo di prodotto | Riga di misura |
| Codice articolo | 499402 150 | |
| EAN / GTIN | 4946368128382 | |
| Codice del produttore | 572-301-10 | |
| Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |