{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Intervallo di misurazione X | 225 mm | |
| Intervallo di misurazione Z | 225 mm | |
| Velocità di misura X | 0,1 mm/s - 2 mm/s | |
| Accuratezza | ±(1,5+L/100) µm | |
| Rettilineità | ±(1,5+L/100) µm | |
| Forza di misura | 10 mN - 150 mN | |
| Lunghezza piastra base | 950 mm | |
| Larghezza piastra base | 490 mm | |
| Altezza | 760 mm | |
| Peso | 150 kg | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Tipo di prodotto | Strumenti di misura per profili | |
| Risoluzione sul tastatore | 0,03 µm | |
| Risoluzione negli assi X e Z | 0,02 µm |
| Codice articolo | 499322 LC-10 | |
| EAN / GTIN | 2050002078666 | |
| Produttore/persona responsabile | optacom GmbH & Co. KG, Dürrfelder Straße 18, 97508 OBEREUERHEIM, Deutschland |