Tastatore PG A 36-350-500, Modello: RUBIN

Codice art.: 499317 RUBIN
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza totale dell'elemento della sonda sulla punta 33,15 mm
Raggio della punta tastatrice 500 µm
Materiale punta Rubino
Tipo di prodotto Tastatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 499317 RUBIN
EAN / GTIN 2050002079885
Codice del produttore 6850014
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Tastatore per profilometro CD 140 AG 11

Uso:

Tastatore con sfera di rubino, adatto per attività di misurazione standard.

Per:

MarSurf CD 140 AG 11, n. art. 499301
MarSurf CD 140 AF, n. art. 499299