Rugosimetro Surftest, Modello: SJ411

Codice art.: 499219 SJ411
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 286,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Interfaccia: Porta USB; Interfaccia RS232C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione massimo 800 / 80 / 8 µm
Grafico Profilo di misura, curva BAC, curva ADC
Interfaccia Porta USB; Interfaccia RS232C
Profili rilevati Profili primari, di rugosità, di ondulazione; motivi di rugosità e di ondulazione.
Tratto di misura scansione longitudinale 25 (rettilineità 0,3 µm) mm
Cut-off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8; 25 mm
Velocità del tastatore 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1 mm/s
Forza di misura 0,75 mN
Raggio della punta tastatrice 2 µm
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Rugosimetro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 499219 SJ411
EAN / GTIN 4946368849607
Codice del produttore 178-580-11D
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Rugosimetro portatile indipendente dall’alimentazione di rete con pannello di controllo touchscreen antipolvere e stampante integrata.
  • Guida a menu semplicissima e intuitiva e chiara visualizzazione di risultati di misura e profili su display a colori da 5,7 pollici.
  • Misurazione a scelta con sistema a tastatore libero o pattino tastatore.
  • Misurazione di rugosità, ondulazione e profilo primario.
  • Funzione statistica e valutazione cromatica delle tolleranze.
  • Molti valori caratteristici internazionali comuni a norma DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI e MOTIF, nonché 16 lingue integrate.
  • Filtro di Gauss con fasi corrette secondo DIN EN ISO 16610-21 (sostituisce la DIN EN ISO 11562).
  • Funzione di compensazione per raggi e inclinazioni.
  • Funzione DAT: assistente digitale di inclinazione per l’allineamento dell’unità di avanzamento.
  • Con una sola misurazione è possibile eseguire due diversi calcoli.
  • Output e documentazione rapidi di risultati di misura, grafici e condizioni di misura tramite stampante integrata.
  • Semplice backup dei dati di misura su scheda memoria SD.
  • Memorizzazione e richiamo dei valori di taratura di cinque diversi tastatori.

Uso:

  • Misura di scanalature profonde.
  • Misura con tastatore rivolto verso l’alto.
  • Misura di cilindri con piedino di appoggio.
  • Misura di rugosità di cilindri in senso trasversale all’asse del cilindro.
  • Misura con supporto di misura e tavola per il livellamento.

Fornitura:

Compresa unità di avanzamento con punta tastatrice standard, 5 rotoli di carta termica n. art. 499050, alimentatore di corrente, campione di riscontro normalizzato, manuale d’istruzioni e valigetta.

Accessori speciali:

Tastatore standard n. art. 499221, supporto di misura n. art. 499415, set di 5 rotoli di carta n. art. 499050.

Nota:

Software di analisi gratuito disponibile su richiesta. Articolo con quotazione su richiesta.