{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Intervallo di misurazione massimo | 360 µm | |
| Grafico | Profilo di misura, curva BAC, curva ADC | |
| Interfaccia | Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Digimatic | |
| Standard di rugosità | DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF | |
| Tratto di misura scansione longitudinale | 16 mm | |
| Cut-off (λc) | 0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm | |
| Velocità del tastatore | 0,25; 0,5; 0,75 mm/s | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Stampante integrata | no | |
| Tipo di prodotto | Rugosimetro |
| Codice articolo | 499205 SJ210 | |
| EAN / GTIN | 4946368848273 | |
| Codice del produttore | 178-560-11D | |
| Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |