STRIKER Giacca a conchiglia Stretch Verde Foresta XS

Codice art.: 498019164209XS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 498019164209XS
EAN / GTIN 7330509885406
Codice del produttore 498019164209XS
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Descrizione:

Una comoda giacca shell in materiale elasticizzato di alta qualità, ideale come terzo strato o strato esterno. La giacca è antivento e impermeabile, con cuciture nastrate e cappuccio fisso. Il tessuto ha una struttura a tre strati che offre una combinazione ottimale di vento e impermeabilità, pur mantenendo un’elevata traspirabilità. Le cerniere sotto le ascelle garantiscono una maggiore ventilazione quando necessario, mentre l’allacciatura frontale con patta antitempesta offre un’ulteriore protezione dalle intemperie. Le ampie tasche con cerniera offrono spazio sufficiente anche per documenti di grandi dimensioni. Disponibile anche come modello da donna 4708. Durevole tessuto impermeabile PFAS-free elasticizzato in 4 direzioni Zip idrorepellenti Zip sotto le ascelle per una maggiore ventilazione Cuciture morbide e saldate a ultrasuoni Tasche spaziose per un ampio spazio di archiviazione Dettagli riflettenti Tasca sul polso con zip idrorepellente Certificato secondo la norma EN 343 classe 4.4