micropile donna M

Codice art.: 497310108933M
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare
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
Colore marineblau / high vis gelb
Taglia unisex M
Tipo di prodotto Giacca di microfleece

Identificazione e classificazione

Codice articolo 497310108933M
EAN / GTIN 7330509684245
Codice del produttore 497310108933M
Numero-L L00980 3404
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, micropile, antipilling, 170g/m²
Finitura
Dorso allungato, Orlo inferiore regolabile con elastico
Cuffia con elastico
Dettagli
Collo foderato in pile
Pannelli in alta visibilità, per una maggiore visibilità

Tasche
Tasche anteriori con cerniera e due tasche interne

Chiusura anteriore
Cerniera in plastica a due vie, patta antivento interna in pile

Reflex
Riflettenti su spalle e maniche

Descrizione:

  • Giacca in micropile che funziona anche come secondo strato, con dettagli reflex dal taglio intelligente e pannelli in alta visibilità per una maggiore visibilità
  • La giacca da donna tiene lontano il freddo e dà una piacevole sensazione grazie al suo materiale
  • Per una vestibilità ottimale, la schiena è allungata e sono disponibili bande elastiche sia nelle maniche che nell'orlo
  • Il colletto è foderato in pile e la giacca ha una cerniera a due vie

Norma:

  • Hi-vis certification not applicable