Giacca leggermente imbottita donna XS

Codice art.: 497219779956XS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare
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
Colore schwarz / rot
Taglia unisex XS
Tipo di prodotto Giacca contro il freddo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 497219779956XS
EAN / GTIN 7330509684740
Codice del produttore 497219779956XS
Numero-L L00980 4124
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²
Finitura
Orlo regolabile con coulisse
Polsino interno alla manica con foro per il pollice, Fine manica regolabile

Fodera
Fodera in trapunta nella manica, Fodera leggera, Fodera in Airmesh

Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta di vento e acqua, cuciture nastrate

Dettagli
Logo stampato sul petto, Stampa sulla manica
Cappuccio rimovibile e regolabile con fodera in rete
Chiusura nella fodera per il trasferimento

Tasche
Tasche sul petto con cerniera
Tasche anteriori con cerniera

Reflex
Stampa con nastro riflettente sulla manica e sul cappuccio

Chiusura frontale
Cerniera in plastica a due vie

Descrizione:

  • Giacca leggera foderata da donna con fodera in airmesh, ideale per essere indossata in condizioni climatiche leggermente più fresche
  • Grazie alla sua struttura, l'airmesh isola in condizioni fresche e allo stesso tempo traspira e trasporta l'umidità
  • Questo conferisce al capo una migliore vestibilità e libertà di movimento
  • La giacca è antivento e impermeabile con traspirabilità e cuciture nastrate
  • La giacca bicolore è dotata di dettagli lock, dettagli reflex e un cappuccio rimovibile
  • Appartiene alla collezione Unite ed è disponibile in tre diverse combinazioni di colori
  • Certificata secondo la norma EN 343

Norma:

  • EN 343, Class 3,2