Serie di piastre adattatori

Codice art.: 4971-2/2
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
Codice articolo 4971-2/2
EAN / GTIN 4000896246243
Codice del produttore 4971-2/2
Numero-L L60140 6829
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Serie di piastre adattatore ∙per l'utensile per arretrare il pistoncino freno 4971-1 per ripristinare senza danni le pinze freni a doppio pistone
  • Preparazione della superficie d'appoggio con dimensione 100 x 72 mm
  • Semplice fissaggio delle piastre adattatore con 2 dischi magnetici: ⌀ 20 mm (forza di trattenimento di ogni magnete: 2 kg)
  • Superficie: zincata