Strumento di misurazione per spessore pareti e velocità del suono (senza sonda), Modello: 1076B

Codice art.: 496950 1076B
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Risoluzione: mm / pollici
  • Grado di protezione IP: IP 54
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione spessore parete Vedi sonda n. art. 496954
Intervallo di misurazione velocità del suono 100 m/s - 19.999 m/s
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione mm / pollici
Grado di protezione IP IP 54
Visualizzazione stato batterie ottico e acustico
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
Lunghezza 131 mm
Larghezza 81 mm
Altezza 32 mm
Peso con batterie senza protezione custodia 175 g
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Strumento di misura per spessore pareti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 496950 1076B
EAN / GTIN 2050001736901
Produttore/persona responsabile Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de

Descrizione

Esecuzione:

Strumento a ultrasuoni per spessori pareti pratico e di piccole dim. con identificazione automatica delle sonde. Materiali misurabili: tutti i materiali non fonoassorbenti, come acciaio, ferro, metalli non ferrosi, materie plastiche, vetro, ceramica, ecc. Misura di spessori di pareti nonché velocità del suono in un solo apparecchio.
  • Guida utente pratica con chiaro testo (multilingue).
  • Modalità di visualizzazione variabili per l’adattamento ottimale all’attività di misurazione: standard − valore differenziale − valore minimo

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi valigetta di trasporto, elemento di accoppiamento (100 ml), 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR3 e certificato di collaudo.

Accessori speciali:

Testine di misurazione con campo di misura fino a 400 mm su richiesta.

Nota:

Su richiesta, varianti con memoria dati, uscita dati e software di statistica o per la misurazione dello spessore parete su materiali rivestiti.

Download & documenti

Prodotti correlati