Giacca multinorma inerente donna L

Codice art.: 496915123389L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare
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
Colore gelb / marineblau
Taglia unisex L
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 496915123389L
EAN / GTIN 7330509640883
Codice del produttore 496915123389L
Numero-L L00980 3416
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
44% modacrilico, 30% cotone, 20% poliammide FR, 5% aramide, 1% antistatico, ripstop, resistente alla fiamma, antistatico, 260 g/m²
Finitura
Orlo regolabile con chiusura a strappo, dorso allungato
Fine manica regolabile con chiusura a strappo
Tasche
Tasca sul petto con anello a D, Tasche sul petto con cerniera coperta
Tasche laterali coperte con bottoni metallici nascosti
Dettagli
Collo alto con cerniera
Etichette di certificazione esterne
Chiusura anteriore
Robusta cerniera unidirezionale in plastica nascosta, Chiusura frontale con bottoni a pressione nascosti in plastica

Funzionalità
Olio, sporco e acqua repellenti, senza metallo

Reflex
Nastri riflettenti resistenti alle fiamme cuciti con doppie cuciture

Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797

Descrizione:

  • Giacca da donna ignifuga in resistente materiale ripstop con una buona resistenza allo strappo per sopportare le esigenze di lavoro più gravose
  • La giacca ha dettagli intelligenti come le doppie tasche sul petto con cerniera coperta, la schiena allungata e l'orlo inferiore regolabile con chiusura a strappo per una vestibilità confortevole
  • Ha riflettori ignifughi cuciti, chiusure a strappo sulle maniche e un colletto alto per una buona protezione
  • Certificata secondo EN ISO 20471 Classe 2: EN 13034 PB (6): EN 1149-5: EN ISO 11611 Classe 1 A1, A2: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1 e IEC 61482-2 Classe 1
  • ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Together with art 7189 obtains to class 3 according to EN ISO 20471
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1