Lima per pinze freni ∙ 265 mm

Codice art.: 4968-5
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
Tipo di prodotto Lima da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4968-5
EAN / GTIN 4000896129379
Codice del produttore 4968-5
Numero-L L60140 1794
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Per rimuovere polvere dei freni, sporcizia e ruggine dalle pinze freni
  • Esecuzione extra stretta (larghezza 10 mm), adatta per veicoli giapponesi
  • Raschietto piatto nella parte anteriore per la rimozione di residui grossolani
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 265 mm
  • Lunghezza l1: 155 mm
  • Peso netto (kg): 0.27 kg