Giacca ignifuga invernale 4XL

Codice art.: 4961151699944XL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore schwarz / grau
Taglia unisex 4XL
Tipo di prodotto Giacca di protezione per saldatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4961151699944XL
EAN / GTIN 7330509547199
Codice del produttore 4961151699944XL
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
85% cotone, 14% poliestere, 1% antistatico, twill, antistatico resistente alla fiamma, 350g/m²
Tasche
Tasche interne
Tasca interna per il telefono
Tasche sul petto con cerniera
Tasca interna con patta
Dettagli
Giubbotto sulla schiena
Collo alto con cerniera coperta
Esterno etichette di certificazione

Finitura
Fine manica regolabile con a strappo
Orlo regolabile con a strappo

Reflex
Dettagli riflettenti

Chiusura frontale
Robusta cerniera metallica nascosta ad una modo in metallo

Funzionalità
Foderato, Repellente all'olio, allo sporco e all'acqua
Fodera
Foderato

Descrizione:

  • Giacca antifiamma resistente per l'inverno con robusta cerniera metallica unidirezionale nascosta e pratiche tasche
  • Pannello posteriore a soffietto e gomiti pre-curvati per un maggiore comfort
  • Dettagli riflettenti per una maggiore visibilità
  • Il tessuto ha una classificazione di arco elettrico di EN 61482-1-1 atpv 16, 0 cal/cm2
  • Certificato secondo le norme EN 1149-5, EN 342, IEC 61482-2 classe 2
  • EN ISO 11611 classe 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • EN 13034 PB (6)

Norma:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1