TYROLIT DGU-Turbo Platorelli diamantati 100x18x22,23 STANDARD universali

Codice art.: 494342
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
Codice articolo 494342
EAN / GTIN 9009014943427
Codice del produttore 494342
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiali lavorabili: Calcestruzzo, pietra naturale e materiali da costruzione generici.
  • Dettagli: Parte diamantata turbo per rettifica più precisa e lavorazione pulita degli spigoli.
  • Rimozione rapida della polvere.
  • Con i diametri da 100 mm viene fornito un anello di riduzione di 22,23–16 mm.

Proprietà:

  • Forma: DISCO ABRASIVO DIAMANTATO STS-T THS08
  • Idoneità dei materiali: Universale
  • Linea di prodotti: STANDARD
  • Specifiche : 23 - 6 - 5 X 16
  • Dimensioni (P x P x a): 100 x 18 x 22,23 mm
  • Diametro: 100 mm
  • Spessore: 18 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Grana: 30
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Levigatura fine e lavorazione del bordo pulito
  • Rimozione rapida della polvere
  • Prestazioni e durata convincenti.

Materiale:

  • Universale
  • Universale

Per:

  • Smerigliatrice angolare