Tastatore con sfera di rubino in ceramica lunghezza 75 mm, ⌀ Sfera D: 5mm

Codice art.: 494235 5
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Sfera D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza L 75 mm
Lunghezza di lavoro effettiva 58,5 mm
⌀ Sfera D 5 mm
⌀ Gambo S 3,8 mm
Filettatura di raccordo M4
Materiale punta Rubino
Materiale gambo Ceramica
Peso 5,63 g
Tipo di prodotto Tastatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 494235 5
EAN / GTIN 2050002087231
Produttore/persona responsabile Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Descrizione

Esecuzione:

Inserti tastatori per macchine utensili e di misura in ceramica con filettatura di raccordo M4.

Nota:

Altri inserti tastatori sono disponibili su richiesta in altre dimensioni ed esecuzioni di codolo.